SIDE S.P.A. - SDE0023COB-Q INC.LED COB H=18 QUADRO CR - 0023COB-Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532265090
Codice prodotto
SDE0023COB-Q
Cod. produttore
0023COB-Q
Produttore
SDE
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Cromo
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
3.5...3.5 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
285 lm
Diametro esterno:
72 mm
Altezza/profondità di installazione:
21 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


