SIDE S.P.A. - SDE0024COB INC.LED COB 3.5W 350MA 830 H=18 ORO - 0024COB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio
Colore del corpo - Oro
Materiale del diffusore - Plastica, opalescente
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532265052
Codice prodotto
SDE0024COB
Cod. produttore
0024COB
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Oro
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del riflettore:
Oro
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
3.5...3.5 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
285 lm
Diametro esterno:
67 mm
Altezza/profondità di installazione:
18 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no