AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE0025COB INC.LED COB 3.5W 350MA 830 H=18 CR.SAT. - 0025COB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Colore del corpo - Cromo

  • Materiale del diffusore - Plastica, opalescente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532265069

Codice prodotto

SDE0025COB

Cod. produttore

0025COB

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Cromo

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente
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
IP40

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

3.5...3.5 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

285 lm

Diametro esterno:

67 mm

Altezza/profondità di installazione:

18 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam. 58 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Cromo matt. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,070 kg. grado IP: 40. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 3.5 W. flusso lampada: 285 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80