AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE0025COB-Q INC.LED COB QUADRO H=18 CRSAT. - 0025COB-Q

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532265113

Codice prodotto

SDE0025COB-Q

Cod. produttore

0025COB-Q

Produttore

SDE

Adatto per montaggio incassato:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Cromo

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

3.5...3.5 W

Max prestazioni del sistema:

3.5 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

350 lm

Larghezza:

1.2 mm

Altezza / Profondità:

21 mm

Lunghezza:

72 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam. 58 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di accia. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 3.5 W. 350 lm.