SIDE S.P.A. - SDE148 CONTENITORE X CALCESTRUZZO - 148
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Contenitore di protezione
Colore - Alluminio
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522007204
Codice prodotto
SDE148
Cod. produttore
148
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Contenitore di protezione
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio; colore: Alluminio anodizzato. filo incandescente: 850 °C. note: Contenitore in alluminio da inglobare alle solette in calcestruzzo per faretti ad incasso a bassa tensione. Possibilita di inserire traformatore elettromeccanico pot.50W all'interno del contenitore. Foro per incasso diam. 70 mm