SIDE S.P.A. - SDE25201 BINARIO TRIFASE 2 MT BI.RAGGR. - 25201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 380...380 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522021019
Codice prodotto
SDE25201
Cod. produttore
25201
Produttore
SDE
Tensione nominale:
380...380 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
32 mm
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
installazione: Fissaggio a Plafone,corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio,verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche, colore: Bianco,tensione: 380V 16A,classe isolamento: Classe 1,peso: 2,500 kg,grado IP: 20,filo incandescente: 850 °C,note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione