AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE25403 BINARIO TRIFASE 4 MT GA - 25403

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 380...380 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522021095

Codice prodotto

SDE25403

Cod. produttore

25403

Produttore

SDE

Tensione nominale:

380...380 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Grigio

Lunghezza:

4000 mm

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

32 mm

Larghezza:

36 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

installazione: Fissaggio a Plafone. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Grigio. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 5,000 k. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione