AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE2819-RGB-30 CO LIGHT MINI LED 3X1W RGB 30° BR - 2819-RGB-30

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522206225

Codice prodotto

SDE2819-RGB-30

Cod. produttore

2819-RGB-30

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

145 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

92 mm

Adatto per lampade di potenza:

3.6...3.6 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Marchio SIDE modello CO LIGHT MINI LED 3X1W RGB 30 BR, faretto / proiettore