AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE2861-LBC SINDI-100 11.5W 350MA 830 NE - 2861-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 11.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532350987

Codice prodotto

SDE2861-LBC

Cod. produttore

2861-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

11.5 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1840 lm

Tipo di tensione:

DC

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

84 mm

Adatto per lampade di potenza:

11.5...11.5 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

102 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

102 mm

Corrente nominale:

350...350 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso 93 x 93 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB- 47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 11.5 W. 1840 lm.