SIDE S.P.A. - SDE2929C-GDP-FL TOR15 MCL OR.27W 700MA 2400K FLOOD BI - 2929C-GDP-FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Girevole
Confezione
1 PZ
EAN
8017532334611
Codice prodotto
SDE2929C-GDP-FL
Cod. produttore
2929C-GDP-FL
Produttore
SDE
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Girevole
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
700...700 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
24...24 W
Max prestazioni del sistema:
27 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
2400...2400 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2075 lm
Altezza / Profondità:
3 mm
Diametro esterno:
170 mm
Altezza/profondità di installazione:
140 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



