AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE3079-2 SCHERMO ASIM.+VETRO PRISM.BEND XS NE - 3079-2

copiacopia
SIDE S.P.A. - SDE3079-2 SCHERMO ASIM.+VETRO PRISM.BEND XS NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532306670

Codice prodotto

SDE3079-2

Cod. produttore

3079-2

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Schermo asimmetrico con vetro prismatico. Colore Nero.