AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE3443 KIT TESTATE LIGHTCUT BR - 3443

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017532264222

Codice prodotto

SDE3443

Cod. produttore

3443

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Installazione: Componente da incorporare. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. equipaggiamento: Viteria in acciaio. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,050kg. filo incandescente: 650 °C