AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE3716-LBN INC.TRAIL 3 LED 4.5W 500MA 840 BR - 3716-LBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532299422

Codice prodotto

SDE3716-LBN

Cod. produttore

3716-LBN

Produttore

SDE

Adatto per montaggio incassato:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Regolabile:

Non regolabile
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
DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA
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
IK04

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

4.5...4.5 W

Max prestazioni del sistema:

5.5 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

528 lm

Larghezza:

44 mm

Altezza / Profondità:

61.5 mm

Lunghezza:

92.5 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso 36 x 86.5 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Fissaggio: Molle a filo in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 5.5 W. 528 lm.