SIDE S.P.A. - SDE3725-LBN INC.TRAIL 12 LED 18W 500MA 840 BR - 3725-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017532299606
Codice prodotto
SDE3725-LBN
Cod. produttore
3725-LBN
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
24...24 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1920 lm
Larghezza:
44 mm
Lunghezza:
321 mm
Larghezza di incasso:
36 mm
Altezza/profondità di installazione:
61.5 mm
Lunghezza di incasso:
314 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



