SIDE S.P.A. - SDE3740-LBC-S TRAIL SOSP.STRIP LED 31W 830 BR - 3740-LBC-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2460 lm
Max prestazioni del sistema - 30.8 W
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 1060 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532351199
Codice prodotto
SDE3740-LBC-S
Cod. produttore
3740-LBC-S
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2460 lm
Max prestazioni del sistema:
30.8 W
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
1060 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lunghezza della sospensione:
2100...2100 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
34.5 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
70 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89