SIDE S.P.A. - SDE4195 DOMINO BASIC 21W 830 2000LM GA - 4195

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - no
Adatto per configurazione in fila continua - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522223031
Codice prodotto
SDE4195
Cod. produttore
4195
Produttore
SDE
Montaggio a parete:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Larghezza:
240 mm
Lunghezza:
240 mm
Lunghezza di incasso:
225 mm
Larghezza di incasso:
225 mm
Altezza/profondità di installazione:
135 mm


