AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE4198 DOMINO BASIC 31W 840 3000LM BR - 4198

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522233559

Codice prodotto

SDE4198

Cod. produttore

4198

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP44

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

29...29 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3000 lm

Larghezza:

240 mm

Lunghezza:

240 mm

Larghezza di incasso:

225 mm

Altezza/profondità di installazione:

135 mm

Lunghezza di incasso:

225 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Anello e telaio reggivetro in pressofusione di alluminio verniciato in polveri. Rifettore in alluminio purissimo. Vetro di protezione trasparente, dissipatore alettato in alluminio. Luce bianca 4000°K senza emissione IR o UV; bianco caldo 3000°K. Costanza cromatica: < 5 MCE. Versione RGB con possibilità di regolazione temperatura colore da 2700-6500°K tramite centralina DMX.