SIDE S.P.A. - SDE5401-FV-60 SOSP.AURORA 41W 1050MA FV3000K BR - 5401-FV-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8017532267650
Codice prodotto
SDE5401-FV-60
Cod. produttore
5401-FV-60
Produttore
SDE
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3250 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
270 mm
Diametro:
316 mm
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm



