AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE5413-FV MINI TOWER LED 41W 1050MA FV3000K BR - 5413-FV

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532276096

Codice prodotto

SDE5413-FV

Cod. produttore

5413-FV

Produttore

SDE

installazione: A Sospensione. fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Diffusore in policarbonato trasparente. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,700 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 37 W. flusso lampada: 3250 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 90. Rifettore in alluminio purissimo brillantato.