SIDE S.P.A. - SDE5503-LBN INC.BIG570 46W LBN 4000K 700MA/230V BR - 5503-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017532304959
Codice prodotto
SDE5503-LBN
Cod. produttore
5503-LBN
Produttore
SDE
installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam. 575 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 1. peso: 7,300 kg. grado IP: 40. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 46 W. flusso apparecchio: 4411 lm. durata nominale: 50000 ore h. temperatura di colore: 4000. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 5 SDCM. Lampada: LED 42W 5500Lm 4000K.



