AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE5504-LBN INC.BIG770 84W LBN 700MA/230 BR - 5504-LBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 84 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 11488 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532304973

Codice prodotto

SDE5504-LBN

Cod. produttore

5504-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

84 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

11488 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

143.6 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Diametro esterno:

770 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I
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
80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro di incasso:

775 mm

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

105 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam. 775 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 1. peso: 12,400 kg. grado IP: 40. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 84 W. flusso apparecchio: 8755 lm. durata nominale: 50000 ore. temperatura di colore: 4000. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 5 SDCM. Lampada: LED 80W 11488Lm 4000K.