SIDE S.P.A. - SDE5513EU-LBC BIG360 21W LBC 700MA/230V REG.BIN.BR - 5513EU-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 21 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532321598
Codice prodotto
SDE5513EU-LBC
Cod. produttore
5513EU-LBC
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
21 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Regolabile:
Non regolabile
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2600 lm
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
364 mm
Altezza / Profondità:
167 mm
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
700...700 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no