SIDE S.P.A. - SDE5610-LBC STARGATE950 92WA650MA 230V LBC BR. - 5610-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6480 lm
Max prestazioni del sistema - 94.4 W
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 951 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532329181
Codice prodotto
SDE5610-LBC
Cod. produttore
5610-LBC
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6480 lm
Max prestazioni del sistema:
94.4 W
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
951 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lunghezza della sospensione:
2100...2100 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
66 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89


