SIDE S.P.A. - SDE5695-MLBC-25 NET SC XS 9W 3000K 25° - 5695-MLBC-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017532277420
Codice prodotto
SDE5695-MLBC-25
Cod. produttore
5695-MLBC-25
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
830 lm
Diametro esterno:
96 mm
Altezza/profondità di installazione:
150 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



