AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE57421-LBC STEP15 31W 830 3000LM BI - 57421-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto al montaggio su traversa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532346034

Codice prodotto

SDE57421-LBC

Cod. produttore

57421-LBC

Produttore

SDE

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Riflettore:

Opaco

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

31...31 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso:

2601...2601 lm

Altezza / Profondità:

3 mm

Diametro esterno:

185 mm

Altezza/profondità di installazione:

130 mm

Step 15. Inacco LED. 31W. 2601 lm. 3000K.