SIDE S.P.A. - SDE57500-LBI-60 NET15 FOR LED 11W 1100 LUM.4000K 60° BI - 57500-LBI-60
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017522207109
Codice prodotto
SDE57500-LBI-60
Cod. produttore
57500-LBI-60
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1100 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
135 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
170 mm
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


