SIDE S.P.A. - SDE57552-LBC NET MCL 41WA1050MA 830 BR - 57552-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP23
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8017522249512
Codice prodotto
SDE57552-LBC
Cod. produttore
57552-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP23
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
184 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
172 mm
Adatto per lampade di potenza:
37...37 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



