SIDE S.P.A. - SDE57552AS-LBC NET MCL ASIMM.41WA1050MA 830 BR - 57552AS-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532231835
Codice prodotto
SDE57552AS-LBC
Cod. produttore
57552AS-LBC
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4350 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
184 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Opaco
Diametro esterno:
172 mm
Adatto per lampade di potenza:
37...37 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



