SIDE S.P.A. - SDE57552R-GD-60 INC.NET FLAT MCL 41W 1050MA 2700K BR - 57552R-GD-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017532259976
Codice prodotto
SDE57552R-GD-60
Cod. produttore
57552R-GD-60
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
37...37 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2800 lm
Diametro esterno:
131 mm
Altezza/profondità di installazione:
184 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



