AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE57552R-GDP-60 INC.NET FLAT MCL 41W 1050MA 2400K BR - 57552R-GDP-60

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532261863

Codice prodotto

SDE57552R-GDP-60

Cod. produttore

57552R-GDP-60

Produttore

SDE
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
Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

37...37 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

2400...2400 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2050 lm

Diametro esterno:

131 mm

Altezza/profondità di installazione:

184 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Installazione: Incasso a Soffitto, foro incasso: Foro incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm, fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione, corpo / struttura: Corpo in alluminio, verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche, colore: Bianco riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%, pressacavo: Fermacavo in nylon 66, alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °, classe isolamento: Classe 1, peso: 1,500 kg. Power LED 37W 2050lm 2400K.