SIDE S.P.A. - SDE57556LBI30-DA NET MCL ORIENT.DALI 41WA1050MA 840 BR - 57556LBI30-DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 41 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Confezione
1 PZ
EAN
8017532285289
Codice prodotto
SDE57556LBI30-DA
Cod. produttore
57556LBI30-DA
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
41 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4970 lm
Tipo di tensione:
DC
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
172 mm
Altezza / Profondità:
160 mm
Adatto per lampade di potenza:
37...37 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
35 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
220 mm
Corrente nominale:
1050...1050 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



