SIDE S.P.A. - SDE57562-LBC NET 15 BLOCK 41WA1050MA 830 90° BR - 57562-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532254254
Codice prodotto
SDE57562-LBC
Cod. produttore
57562-LBC
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
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
3500 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
137 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
172 mm
Altezza / Profondità:
3 mm
Adatto per lampade di potenza:
37...37 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no