SIDE S.P.A. - SDE57566-FM NET 15 BLOCK 41W 1050MA FR.MEAT 60° BR - 57566-FM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Materiale del diffusore - Plastica, opalescente
Confezione
1 PZ
EAN
8017532260989
Codice prodotto
SDE57566-FM
Cod. produttore
57566-FM
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
37...37 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1880 lm
Diametro esterno:
172 mm
Altezza/profondità di installazione:
137 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



