AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE57580-MT-60 INC.NET MCL 47W 1200MA MEAT BR. - 57580-MT-60

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532334147

Codice prodotto

SDE57580-MT-60

Cod. produttore

57580-MT-60

Produttore

SDE

Adatto per montaggio incassato:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

1200...1200 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

43...43 W

Max prestazioni del sistema:

47 W

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3270 lm

Larghezza:

35 mm

Altezza / Profondità:

184 mm

Lunghezza:

220 mm

Diametro esterno:

172 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Destinazione d'uso: Interni, Food, LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera d'alluminio e anelloin pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 47 W. 3270 lm.