AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE57580AS-LBC NET MCL PLUS ASIM.47W 830 1,2A BR - 57580AS-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532272098

Codice prodotto

SDE57580AS-LBC

Cod. produttore

57580AS-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5330 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

184 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

172 mm

Adatto per lampade di potenza:

43...43 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo in lamiera d'alluminio e anello in pressofusione di alluminio. Verniciatura per interni inpolveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico, diffondente 60 °. Classe isolamento: Classe I. Power LED 43W 5330lm 3000K CRI80.