SIDE S.P.A. - SDE5798-LBC NET SC XL 13W 3000K 1450LM BR - 5798-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio
Colore del corpo - Bianco
Materiale del diffusore - Plastica, opalescente
Confezione
1 PZ
EAN
8017532277512
Codice prodotto
SDE5798-LBC
Cod. produttore
5798-LBC
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
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
II
Adatto per lampade di potenza:
13...13 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1700 lm
Diametro esterno:
195 mm
Altezza/profondità di installazione:
110 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no