AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE63066-LBN NET15 MCL RANGE 17W 500MA 840 GA - 63066-LBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2665 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532312909

Codice prodotto

SDE63066-LBN

Cod. produttore

63066-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

20 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2665 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

156.76 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

180 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

250 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

NET RANGE 15 MCL. Fissaggio a Plafone. Corpo in lamiera di alluminio. Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore:Grigio. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Vetro / schermo: Vetro satinato temprato. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 90 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 20 W. Flusso apparecchio: 2185.3 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 17 W 2665 lm.