SIDE S.P.A. - SDE63067-LBN-S SOSP.NET15 MCL RANGE 27W 700MA 840 BI - 63067-LBN-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3330 lm
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 180 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532313609
Codice prodotto
SDE63067-LBN-S
Cod. produttore
63067-LBN-S
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3330 lm
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
180 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
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
Riflettore:
Brillantato
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
250 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no