SIDE S.P.A. - SDE63068-LBC-S SOSP.NET15 MCL RANGE 27W 700MA 830 GA - 63068-LBC-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3365 lm
Max prestazioni del sistema - 27 W
Colore del corpo - Grigio
Diametro - 180 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532313623
Codice prodotto
SDE63068-LBC-S
Cod. produttore
63068-LBC-S
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3365 lm
Max prestazioni del sistema:
27 W
Colore del corpo:
Grigio
Diametro:
180 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Riflettore:
Brillantato
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Altezza / Profondità:
250 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89


