AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE644599 TRASF.230/24V CC 10W DC 24 MWU - 644599

copiacopia
SIDE S.P.A. - SDE644599 TRASF.230/24V CC 10W DC 24 MWU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 10...10 W

  • Altezza - 20 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 34 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522120736

Codice prodotto

SDE644599

Cod. produttore

644599

Produttore

SDE

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

10...10 W

Altezza:

20 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

34 mm

Lunghezza:

115 mm

Contenitore:

Contenitore in plastica

installazione: Incasso a Soffitto/Parete,corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico,colore: Bianco azzurrato,alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc,tensione: 220-240V 50/60Hz,classe isolamento: Classe 2,peso: 0,200 kg,grado IP: 20,filo incandescente: 650 °C,note: Uscita 24Vdc - Dimensione: A 115mm, B 34mm, C 20mm