AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE644757-DA ALIM.INDIP.DALI LED 32W - 644757-DA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Contenitore - Contenitore in plastica

  • Tensione di uscita - 264...264 V

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Potenza di uscita - 15...25 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532254162

Codice prodotto

SDE644757-DA

Cod. produttore

644757-DA

Produttore

SDE

Adatto per uso all'esterno:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Tensione di uscita:

264...264 V

Corrente di uscita:

700...700 mA

Potenza di uscita:

15...25 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

105 mm

Larghezza:

68 mm

Altezza:

22 mm

Destinazione d'uso: interni, led. Installazione: Incasso a Soffitto/Parete. Corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. Colore: Bianco. Alimentatore: alimentatore per diodi LED. Tensione: 100-264V AC 50-60Hz / 176-264V DC. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 0,200 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 650 °C. Note: Dimmerabile; se alimentato in DC dimmerabile solo 1-10V. Combinazionipossibili in uscita-secondario: 15W a 350mA equivalente a 12 led max - 22W a 500mA equivalente a 11 led max - 25Wa 700mA equivalente a 9 led max - 8W 10Vdc - 10W 12Vdc - 20W 24Vdc.ed max - 50W a 700mA equivalente a 18 led max - 34W 24Vdc - 50W 48Vdc.