SIDE S.P.A. - SDE644758-5 ALIM.LED 6W/100-240V S.500MA - 644758-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - no
Contenitore - Contenitore in plastica
Potenza di uscita - 6...6 W
Lunghezza - 51 mm
Larghezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017522122488
Codice prodotto
SDE644758-5
Cod. produttore
644758-5
Produttore
SDE
Adatto per uso all'esterno:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Potenza di uscita:
6...6 W
Lunghezza:
51 mm
Larghezza:
31 mm
Altezza:
21 mm
Marchio SIDE modello ALIM.LED 6W 100-240V S.500MA IP20, Driver LED per illuminazione



