AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE644758 ALIM.LED 8W P.95-240V S.350MA 122633 - 644758

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 6...6 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522122471

Codice prodotto

SDE644758

Cod. produttore

644758

Produttore

SDE

Potenza di uscita:

6...6 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

31 mm

Lunghezza:

51 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Alimentatore remoto per PowerLed 6W 350mA.