AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE644759-1 ALIM.LED 15W 350MA V44DC MAX - 644759-1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 44...44 V

  • Potenza di uscita - 15...15 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 19 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017532246501

Codice prodotto

SDE644759-1

Cod. produttore

644759-1

Produttore

SDE

Tensione di uscita:

44...44 V

Potenza di uscita:

15...15 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

19 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

34 mm

Lunghezza:

103 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Corpo in materiale termoplastico. Colore: Bianco.Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc.