AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE644759 ALIM.LED 15W POWER350MA-12 - 644759

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 15...15 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Altezza - 21 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522122501

Codice prodotto

SDE644759

Cod. produttore

644759

Produttore

SDE

Potenza di uscita:

15...15 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

44 mm

Lunghezza:

110 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Alimentatore remoto max 15W 350mA.