SIDE S.P.A. - SDE644936 ALIM.DC 25W 700MA W HPF COD.127130 - 644936

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - no
Contenitore - Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante - sì
Adatto per tensione costante - no
Tensione di uscita - 42...42 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522124864
Codice prodotto
SDE644936
Cod. produttore
644936
Produttore
SDE
Adatto per uso all'esterno:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Tensione di uscita:
42...42 V
Corrente di uscita:
700...700 mA
Potenza di uscita:
25...25 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
205 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
49 mm