AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE644940-67 ALIM.X LED SEC.18VCC 700MA 12W IP67 - 644940-67

copiacopia
SIDE S.P.A. - SDE644940-67 ALIM.X LED SEC.18VCC 700MA 12W IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 18...18 V

  • Potenza di uscita - 10...12 W

  • Altezza - 30 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522124918

Codice prodotto

SDE644940-67

Cod. produttore

644940-67

Produttore

SDE

Tensione di uscita:

18...18 V

Potenza di uscita:

10...12 W

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

50 mm

Lunghezza:

135 mm

Contenitore:

Contenitore in plastica

Marchio SIDE modello ALIM.LED 3- 20V 14W 700MA IP67, Driver LED per illuminazione