SIDE S.P.A. - SDE645216 ALIM.LED 230/24V -100W - IP67 - 645216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - sì
Contenitore - Contenitore in metallo
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Lunghezza - 236.6 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522127964
Codice prodotto
SDE645216
Cod. produttore
645216
Produttore
SDE
Adatto per uso all'esterno:
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Lunghezza:
236.6 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
34 mm



