SIDE S.P.A. - SDE645384-DA ALIM.INDIP.DALI LED 50W - 645384-DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - no
Contenitore - Contenitore in plastica
Adatto per tensione costante - sì
Tensione di uscita - 48...48 V
Corrente di uscita - 700...700 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8017532254179
Codice prodotto
SDE645384-DA
Cod. produttore
645384-DA
Produttore
SDE
Adatto per uso all'esterno:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione di uscita:
48...48 V
Corrente di uscita:
700...700 mA
Potenza di uscita:
25...50 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
124 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
22 mm



