SIDE S.P.A. - SDE645452-LBC-IP STRIP LED FLEX14,4W/MT-12VDC-3200°K IP65 - 645452-LBC-IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
EAN
8017532234515
Codice prodotto
SDE645452-LBC-IP
Cod. produttore
645452-LBC-IP
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Numero di lampade per metro:
60
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
3 mm
Con terminale:
no